Kegellager Timken 72488D, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 77.79 mm
Kegelvormige rollichamen dubbele cup component
Zie technische informatieReferenties
Timken:72488D
Rubix:03384973
Fabrikant:100142154
EAN:0053893388335







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 77,79 mm |
Productdetails : TIMKEN 72488 D CUP
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55,563x123,825x123,825 mm |
| Logistiek gewicht | 1548 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Gewicht verpakking | 1548,1 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 77,79 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 72000d |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,61 excl. BTW
/ stuk
€ 688,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen