Kegellager SKF 6379/K-6320, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 65.088 mm | Breedte: 56.07 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6379/K-6320
Rubix:03472196
EAN:7316570003499


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,088 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,07 mm |
Productdetails : SKF 6379/6320 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te bieden. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65,088 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,07 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6379 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,40 excl. BTW
/ stuk
€ 321,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen