Kegellager Timken 11520, Buitendiameter: 42.862 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 9.525 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:11520
Rubix:03385825
Fabrikant:100036371
EAN:0053893173023


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 42,862 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : TIMKEN 11520 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 39 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 42,862 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,09 excl. BTW
/ stuk
€ 20,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen