Kegellager Timken 28990-902A1, Buitendiameter: 100.076 mm | Binnendiameter: 61.976 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28990-902A1
Rubix:03321587
EAN:0053893405865
TIMKEN 28990-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter61,976 mm
Buitendiameter100,076 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28990-902A1 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken 28990-902a1 kegellager assy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter61,976 mm
Buitendiameter100,076 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,543 kg
Serie28900
Statische basisbelasting, radiaal - C0r149000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 879,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.063,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.