Kegellager Timken 33822, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33822
Rubix:03384765
Fabrikant:100157291
EAN:0053893264691
TIMKEN 33822 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33822 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x104x35 mm
Logistiek gewicht270 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking268,1 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,27 kg
Serie33800
Materiaalchroomstaal (chrome steel), ongecoat
Kokerstaal
Totale breedte lager27,783 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
€ 48,97 excl. BTW
/ stuk
€ 59,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.