Kegellager Timken 938-90089, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 142.875 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:938-90089
Rubix:03325547
Fabrikant:100156244
EAN:0053893101262
TIMKEN 938-90089 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 938-90089 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142,875x212,725x212,725 mm
Logistiek gewicht19600 g
Afmeting verpakking (D x B x H)203,2x203,2x77,724 mm
Gewicht verpakking19599,7 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter212,725 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
€ 4.805,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.814,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.