Kegellager Timken 2720, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.487 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2720
Rubix:03385848
Fabrikant:100007256
EAN:0053893119410
TIMKEN 2720 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter36,487 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2720 CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85x85x27 mm
Logistiek gewicht180 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking179,6 g
Binnendiameter36,487 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie2700
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86900 N
€ 18,04 excl. BTW
/ stuk
€ 21,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.