Kegellager Timken LM114848-99401, Buitendiameter: 115.888 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 26.988 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM114848-99401
Rubix:03328169
EAN:0053893985275




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 115,888 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 114848/LM 114811 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken TS kegellager met één rij kegeltrollen. Cone LM114848 en cup LM114811; 76,2 mm boring, 115,888 mm buitenØ en 26,99 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 115,888 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | lm114800 |
| Totale breedte lager | 26,99 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 125000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.274,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.541,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen