Kegellager Timken 28580-90029, Buitendiameter: 92.075 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 49.215 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28580-90029
Rubix:03321520
EAN:0053893232027
TIMKEN 28580-90029 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte49,215 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28580-90029 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 28580-90029 kegellager lagerstel (2TS-DM) met 50,8 mm boring, 92,075 mm buitendiameter en 49,215 mm breedte. Voor vaste posities op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1450 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter92,075 mm
Breedte49,215 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,82 kg
Totale breedte lager50,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
92,202 mm
92,202 mm
441,46 excl. BTW
/ stuk
534,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen