Kegellager Timken 3820, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 30.162 mm | Breedte: 38.1 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:3820
Rubix:03385865
Fabrikant:100045806
EAN:0053893133799


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,162 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 3820 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 279 g |
| Binnendiameter | 30,162 mm |
| Buitendiameter | 85,725 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 3820 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,75 excl. BTW
/ stuk
€ 31,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen