Kegellager SKF 32048 X, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 79.82 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32048 X
Rubix:03470806
Fabrikant:37808
EAN:7316577005830


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 240 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 79,82 mm |
Productdetails : SKF 32048 X KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 25900 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 79,82 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1200 rpm |
| Grenstoerental | 1600 rpm |
| Totale breedte lager | 76 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 989 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.717,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.287,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden