Kegellager Timken 67390/67322, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67390/67322
Rubix:03385693
Fabrikant:100083205
EAN:0053893658308
TIMKEN 67390/67322 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67390/67322 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)213x57x224 mm
Logistiek gewicht4580 g
Afmeting verpakking (D x B x H)213x57x224 mm
Gewicht verpakking4600 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,6 kg
Serie67300
Kokerstaal
Totale breedte lager46,038 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische basisbelasting, radiaal - C0r625000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr368000 N
Aangepaste tariefcode84822000
539,61 excl. BTW
/ stuk
652,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen