Kegellager Timken 11162-90025, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 18.009 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:11162-90025
Rubix:03320169
EAN:0053893239361
TIMKEN 11162-90025 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte18,009 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 11162-90025 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy 11162-90025 (TS) met boring 41,275 mm en OD 76,2 mm. Lagerbreedte 18,009 mm. Draagt tot 55.100 N (C0r) en 48.100 N (Cr).

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht715 g
Afmeting verpakking (D x B x H)46,0756x85,8012x85,8012 mm
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte18,009 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie11000
Kokerstaal
Totale breedte lager18,009 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 539,25 excl. BTW
/ stuk
€ 652,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.