Kegellager Timken JHM720249-90K09, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 89.408 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM720249-90K09
Rubix:03327287
EAN:0053893828510


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 89,408 mm |
Productdetails : TIMKEN JHM 720249-90K09 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JHM 720249-90K09 kegellager assy voor het opnemen van hoge radiale belastingen. Bore 100 mm, buitenring 160 mm en draagvermogen C0/C1 conform Timken specificaties.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89,408x160,02x160,02 mm |
| Logistiek gewicht | 5890 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 89,408 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,28 kg |
| Serie | jhm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 416000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 576000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.328,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.607,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen