Kegellager Timken 663, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 41.275 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:663
Rubix:03385687
Fabrikant:100043259
EAN:0053893075358


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 663 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142x142x49 mm |
| Logistiek gewicht | 1840 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1839,3 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,803 kg |
| Serie | 655 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 41,275 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 335000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,80 excl. BTW
/ stuk
€ 165,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen