Kegellager Timken 82550-90155, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 131.826 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:82550-90155
Rubix:03324958
EAN:0053893794914


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,826 mm |
Productdetails : TIMKEN 82550-90155 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 82550-90155 dubbelrij kegelrollenlager assy met 139,7 mm boring, 241,3 mm buitendiameter en 131,826 mm breedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,826 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 22,452 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.682,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8.085,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen