Kegellager Timken HM 231140-90102, Buitendiameter: 236.474 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 131.826 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 231140-90102
Rubix:03326812
EAN:0053893802381
TIMKEN HM 231140-90102 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter236,474 mm
Breedte131,826 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231140-90102 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
De Timken HM231140-90102 is een tweerijige kegellager-assy uit serie HM231100. Hoge statische/dynamische belastingsratings met afmetingen 146,05×236,474×131,826 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter236,474 mm
Breedte131,826 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm231100
Kokerstaal
Totale breedte lager131,826 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r932000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1040000 N
Aangepaste tariefcode84822000
7.054,43 excl. BTW
/ stuk
8.535,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.