Kegellager Timken 3782, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.162 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:3782
Rubix:03385620
Fabrikant:100044478
EAN:0053893133416
TIMKEN 3782 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,162 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3782 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x88x38 mm
Logistiek gewicht970 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking671,3 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,162 mm
Type lagerspelingcn
Serie3700
Kokerstaal
Totale breedte lager30,162 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,87 excl. BTW
/ stuk
66,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen