Kegellager Timken 388A/382, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 57.531 mm | Breedte: 21.001 mm

Timken kegelrollager 385

Zie technische informatie

Referenties

Timken:388A/382
Rubix:03322453
EAN:0053893650999
TIMKEN 388 A/382 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte21,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 388 A/382 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21,946x74,539x74,539 mm
Logistiek gewicht420 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter57,531 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte21,001 mm
Type lagerspelingcn
Serie385
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
106,53 excl. BTW
/ stuk
128,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.