Kegellager Timken 25577, Buitendiameter: 81.973 mm | Binnendiameter: 42.875 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:25577
Rubix:03385582
Fabrikant:100046632
EAN:0053893214917
TIMKEN 25577 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter42,875 mm
Buitendiameter81,973 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25577 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x86x33 mm
Logistiek gewicht380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking376 g
Binnendiameter42,875 mm
Buitendiameter81,973 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Serie25500
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13500 N
€ 45,70 excl. BTW
/ stuk
€ 55,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.