Kegellager Timken 420-902A1, Buitendiameter: 88.501 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 63.602 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:420-902A1
Rubix:03322695
EAN:0053893308586
TIMKEN 420-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte63,602 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 420-902A1 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 420-902A1 kegellagerset (2TS-IM) met indirecte montage. Assemblage van twee single-row lagers met inner/outer spacer voor bench end play of preload.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x88,392x88,392 mm
Logistiek gewicht1746 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter88,501 mm
Breedte63,602 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,75 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvrij staal (inzetstukken); staal (spacers)
€ 865,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.