Kegellager Timken HM807044, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 49.212 mm | Breedte: 36.512 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HM807044
Rubix:03385736
Fabrikant:100112266
EAN:0053893693637


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,212 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HM 807044 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x101x45 mm |
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 1002 g |
| Binnendiameter | 49,212 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,512 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | hm807000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,512 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 223000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 203000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,98 excl. BTW
/ stuk
€ 198,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen