Kegellager Timken L45449, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 29 mm | Breedte: 14.224 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:L45449
Rubix:03327886
Fabrikant:100000340
EAN:0053893657455


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 29 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
Productdetails : TIMKEN L 45449 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Sterke punten
Enkelrijige kegelrollagers hebben een positieve roluitlijning die zorgt voor een echte rolbeweging en een "zittingkracht" genereert die de rol tegen de grote rib van de kegel duwt. Deze zittingkracht voorkomt dat de rollen van de top afwijken, waardoor ze positief uitgelijnd blijven en tegen de grote rib van de kegel blijven zitten.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Gewicht verpakking | 71,7 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | pouce |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 14,224 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5820 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,38 excl. BTW
/ stuk
€ 23,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen