Kegellager Timken 33214-90KA4, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 41 mm

332 serie kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33214-90KA4
Rubix:03385549
Fabrikant:101752498
TIMKEN 33214 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33214 KEGELLAGER EENRIJIG


Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
€ 150,54 excl. BTW
/ stuk
€ 182,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.