Kegellager Timken JL69349/JL69310, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 17 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL69349/JL69310
Rubix:03382282
Fabrikant:100166521
EAN:0053893658582



Productdetails : TIMKEN 14138 A/14274 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | l69300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Norm | abma j-line part-numbering system (j-prefix); iso 355 dimensional plan; iso 492 tolerances (per timken tapered roller bearing catalog) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,62 excl. BTW
/ stuk
€ 76,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen