Kegellager SKF 32310, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 42.25 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32310
Rubix:03046318
EAN:7316577327802

Productdetails : SKF 32310 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 42,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Totale breedte lager | 42,25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 212000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 211000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,49 excl. BTW
/ stuk
€ 90,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden