Kegellager Timken M88048/M88010, Buitendiameter: 68.263 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M88048/M88010
Rubix:03385821
Fabrikant:100742889
EAN:0053893658940
TIMKEN M 88048/M 88010 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 88048/M 88010 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x86x33 mm
Logistiek gewicht380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)86x86x33 mm
Gewicht verpakking380 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter68,263 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,36 kg
Seriem88000
Kokerstaal
Referentietoerental6000 rpm
Grenstoerental7900 rpm
Totale breedte lager22,225 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 40,29 excl. BTW
/ stuk
€ 48,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.