Kegellager Timken 4388/4335, Buitendiameter: 90.488 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 39.688 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:4388/4335
Rubix:03322826
EAN:0053893271606


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,488 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
Productdetails : TIMKEN 4388/4335 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager-set TS (enkele rij) met cone 4388 en cup 4335. Ontworpen voor hoge belastingen en lange levensduur in compacte toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 90,488 mm |
| Breedte | 39,688 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 204000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,01 excl. BTW
/ stuk
€ 279,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen