Kegellager Timken 639/633, Buitendiameter: 130.175 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:639/633
Rubix:03324037
EAN:0053893401140
TIMKEN 639/633 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 639/633 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Kegellagerset (TS) Timken 639/633 met conus 639 en cup 633, eenrijig (tapered single). Robuuste lagerbreedte 41,275 mm en hoge radiale lastwaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter130,175 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,5 kg
Serie635
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r298000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 295,19 excl. BTW
/ stuk
€ 357,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.