Kegellager Timken LM12749/LM12711, Buitendiameter: 45.974 mm | Binnendiameter: 21.986 mm | Breedte: 15.494 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM12749/LM12711
Rubix:03382662
Fabrikant:100102735
EAN:0053893653792




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21,986 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 45,974 mm |
| Breedte | 15,494 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 12749/LM 12711 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Gewicht verpakking | 120 g |
| Binnendiameter | 21,986 mm |
| Buitendiameter | 45,974 mm |
| Breedte | 15,494 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | lm12700 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 15,494 mm |
| Norm | abma j-line (inch part numbering system) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 35300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen