Kegellager Timken JXC25716CH/JXC25716DH, Buitendiameter: 115 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JXC25716CH/JXC25716DH
Rubix:03327649
Fabrikant:190008075
EAN:0053893034935
TIMKEN JXC 25716 CH/JXC 25716 DH KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JXC 25716 CH/JXC 25716 DH KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conus en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking899,9 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc2
Aangepaste tariefcode84822000
€ 159,88 excl. BTW
/ stuk
€ 193,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen