Kegellager Timken JLM104948/JLM104910, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 21.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM104948/JLM104910
Rubix:03385766
EAN:0053893659404
TIMKEN JLM 104948/JLM 104910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 104948/JLM 104910 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)96x96x27 mm
Logistiek gewicht420 g
Afmeting verpakking (D x B x H)96x96x27 mm
Gewicht verpakking420 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte21,5 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 53,95 excl. BTW
/ stuk
€ 65,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.