Kegellager Timken H 936349-902C2, Buitendiameter: 342.9 mm | Binnendiameter: 168.275 mm | Breedte: 127 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H 936349-902C2
Rubix:03326443
EAN:0013992355355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 168,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 342,9 mm |
| Breedte | 127 mm |
Productdetails : TIMKEN H 936349-902C2 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken 2TS-IM kegellager-assy H936349-902C2 met speling C2. Setschroef-bevestigde RVS inzetlagers en stalen afstandsringen voor axiale positionering en gecontroleerde prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 168,275 mm |
| Buitendiameter | 342,9 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Gewicht | 72,39 kg |
| Serie | 2ts-im |
| Materiaal | stainless steel ball bearing inserts; steel spacers |
| Koker | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 190,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 555000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.225,97 excl. BTW
/ stuk
€ 30.523,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen