Kegellager Timken LM29749/LM29710, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.288 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:LM29749/LM29710
Rubix:03385804




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 29749/LM 29710 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 73x28x73 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | lm29700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,034 mm |
| Norm | iso life calculation method |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,72 excl. BTW
/ stuk
€ 45,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen