Kegellager Timken 67787-90241, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 103.188 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67787-90241
Rubix:03324366
Fabrikant:100008448
EAN:0053893370118
TIMKEN 67787-90241 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67787-90241 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht15031 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking15031,1 g
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
€ 4.766,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5.767,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen