Kegellager Timken L814710-30000, Buitendiameter: 109.538 mm | Binnendiameter: 93.98 mm | Breedte: 15.083 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:L814710-30000
Rubix:03328001
Fabrikant:100099470
EAN:0053893696010







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 93,98 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,538 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
Productdetails : TIMKEN L 814710-30000 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120,9x120,9x33,3 mm |
| Gewicht verpakking | 184,6 g |
| Binnendiameter | 93,98 mm |
| Buitendiameter | 109,538 mm |
| Breedte | 15,083 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,69 excl. BTW
/ stuk
€ 496,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen