Kegellager SKF 31318/DF, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 46.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:31318/DF
Rubix:03470766
EAN:7316577448705
SKF 31318 DF KEGELLAGERSET
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte46,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31318 DF KEGELLAGERSET


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte46,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.650,48 excl. BTW
/ stuk
1.997,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen