Kegellager FAG 31309-XL, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm
313..-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:31309-XL
Rubix:03032848
Fabrikant:0849956880000
EAN:4064327945112

Documenten
Productdetails : FAG 31309 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4650 rpm |
| Grenstoerental | 8600 rpm |
| Totale breedte lager | 27,25 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 119000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,83 excl. BTW
/ stuk
€ 101,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen