Kegellager SKF 32017 X/DF, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 58 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:32017 X/DF
Rubix:03802748
EAN:7316570001945
SKF 32017 X/DF KEGELLAGERSET
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32017 X/DF KEGELLAGERSET


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte58 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
548,78 excl. BTW
/ stuk
664,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen