Kegellager SKF 33017, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 36 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:33017
Rubix:03046347
SKF 33017 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33017 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte36 mm
Type lagerspelingcn
Serie330
Kokerstaal
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental4800 rpm
Totale breedte lager36 mm
Normiso 355:1977
Statische basisbelasting, radiaal - C0r310000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr183000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,15 excl. BTW
/ stuk
192,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden