Kegellager FAG 33209>A, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:33209
FAG:33209>A
Rubix:A0543095
Fabrikant:0946334790000
EAN:4054372365928

Productdetails : FAG 33209 KEGELLAGER
Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 332 |
| Referentietoerental | 5200 rpm |
| Grenstoerental | 8200 rpm |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 146000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 107000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,26 excl. BTW
/ stuk
€ 81,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen