TIMKEN 19283 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:19283
Rubix:03384674
Fabrikant:100028548
EAN:0053893200446
TIMKEN 19283 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 19283 CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking129,7 g
Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte14,288 mm
Gewicht0,3 kg
Serie19000 (ts)
Materiaalstaal
Lagertypekegelrollenlager - buitenring (ts, tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca10000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 65,50 excl. BTW
/ stuk
€ 79,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen