Referenties
Timken:46780/46720
Rubix:03383717
EAN:0053893664606




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 158,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 46780/46720 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare onderdelen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 158,75 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 840,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.017,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen