TIMKEN 96825 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:96825
Rubix:03325660
Fabrikant:100095884
EAN:0053893454351
TIMKEN 96825 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte66,675 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 96825 CONE


Timken 96825 conus voor TS enkelrij kegellagers. Boring 209,55 mm, buitenmaat 355,6 mm en lagerbreedte 68,263 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking18610,9 g
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte66,675 mm
Gewicht18,51 kg
Serie96000
Materiaalgekooi-type: gestanst staal (stamped steel).
Kokerstaal
Dikte68,263 mm
Lagertypekegellager-conus (single cone, ts).
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca199000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.751,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5.749,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen