Kegellager Timken LL 103049/LL103010B, Buitendiameter: 71.438 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL 103049/LL103010B
Rubix:03328049
TIMKEN LL 103049/LL 103010 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 103049/LL 103010 B KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Timken eenrijig kegelrollenlager LL103049/LL103010B (TS). Cone en cup samenstelling voor hoge radiale en axiale belasting, maat 44,45x71,438x12,7.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriell103000 series
Kokerstaal
Totale breedte lager12,7 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.147,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.388,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.