Kegellager FAG 31312-XL, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 31 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:31312-XL
FAG:31312-XL
Rubix:03015632
Fabrikant:0927228300000
EAN:4064328482494
FAG 31312 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 31312 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager 313, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Serie313
Kokerstaal
Grenstoerental6600 rpm
Totale breedte lager33,5 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r169000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr182000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 148,68 excl. BTW
/ stuk
€ 179,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.