Referenties
Timken:56650B
Rubix:03384918
Fabrikant:100126290
EAN:0053893338736


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 106,363 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 56650 B CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Gewicht verpakking | 870,9 g |
| Binnendiameter | 106,363 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Gewicht | 2,82 kg |
| Serie | 56000 |
| Materiaal | chroomstaal (niet gecoat) |
| Lagertype | tsf (tapered single met flens) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 50000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,19 excl. BTW
/ stuk
€ 455,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen