TIMKEN 28921 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28921
Rubix:03385853
Fabrikant:100096527
EAN:0053893233741
TIMKEN 28921 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28921 CUP


Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking223,6 g
Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte19,845 mm
Gewicht0,8 kg
Serie28900
Materiaalstaal
Lagertypekegelrollenlager (ts) – enkele buitenring
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 47,96 excl. BTW
/ stuk
€ 58,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen