TIMKEN 16284 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16284
Rubix:03384645
Fabrikant:100033695
EAN:0053893191263
TIMKEN 16284 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16284 CUP


Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking143,8 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,4 kg
Serie16000
Materiaalstaal
Lagertypeconische rollager-buitenring (enkele cup)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 32,86 excl. BTW
/ stuk
€ 39,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen