Kegellager Timken 14274A, Buitendiameter: 68.956 mm | Binnendiameter: 30.226 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegelrollenlager-buitenring
Zie technische informatieReferenties
Timken:14274A
Rubix:03320288
Fabrikant:100047418
EAN:0053893183602


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,226 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,956 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 14274 A CUP
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de grootste variëteit ter wereld in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest toegepaste type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en houdt ze gelijkmatig uit elkaar. Pin-type kooien zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,875x68,956x68,956 mm |
| Logistiek gewicht | 121 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 120,7 g |
| Binnendiameter | 30,226 mm |
| Buitendiameter | 68,956 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 14000 |
| Totale breedte lager | 19,845 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,56 excl. BTW
/ stuk
€ 154,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen